Startseite

ELETTROCANALI SRL - ETNEC340107 CASSETTAPARETI LEGGERE DERIVAZ. 300X150X - EC340107

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hohlwand

  • Form - rechteckig

  • Farbe - blau

  • Ausführung - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP40

Packung

  • 23 ST

EAN

8054382042631

Artikelnummer

ETNEC340107

Herstellernummer

EC340107

Hersteller

ETN

Montageart:

Hohlwand

Form:

rechteckig

Farbe:

blau

Ausführung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP40

Bauform:

Verbindungsdose/-kasten

Bestückung:

ohne

Tiefe:

0...75 mm

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

nein

Länge:

150 mm

Breite:

300 mm

Innentiefe:

75 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

ja

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der Einführungen:

28

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

Blinddeckel

Transparenter Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Klemme lagefixiert:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

ohne

Mit Trennwand:

nein

CASSETTA 300X150X75 CARTONGESSO