Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGLS05400-50 TELER.AEG LS05-4.00 230V 910-303-004-50

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGLS05400-50 TELER.AEG LS05-4.00 230V 910-303-004-50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 20 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8425095374010

Artikelnummer

AEGLS05400-50

Herstellernummer

LS05400-50

Hersteller

ETT

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

20 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

230...230 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Contattore di potenza corrente alternata, marca ELETTRA S.R.L., modello AEGLS05400-50 - TELER.AEG LS05-4.00 230V 910-303-004-50