Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGD9432/300 BL.DIFF.ELFA D9 4P <32A 300MA AC 604920

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGD9432/300 BL.DIFF.ELFA D9 4P <32A 300MA AC 604920

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 32 A

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.3...0.3 A

  • Polzahl - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

5413656049203

Artikelnummer

AEGD9432/300

Herstellernummer

D9432/300

Hersteller

ETT

Nennstrom:

32 A

Nennspannung:

230...230 V

Bemessungsfehlerstrom:

0.3...0.3 A

Polzahl:

4

ELETTRA AEG MODELLO : BL.DIFF.ELFA D9 4P 32A 300MA AC 604920, Blocco differenziale per interruttori modulari