ELEMATIC SPIT - ITP8717104 ANCORANTE LE/B ACCIAIO ZINCATO M12X90 - 8717104

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Hülse - Stahl
Befestigungsvorrichtung - sonstige
Länge - 74 mm
Gewindemaß (metrisch) - 12
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
20 ST
EAN
8016650872968
Artikelnummer
ITP8717104
Herstellernummer
8717104
Hersteller
ITP
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Länge:
74 mm
Gewindemaß (metrisch):
12
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bohrlochdurchmesser:
18 mm
Gewindeart:
metrisch
Min. Bohrlochtiefe:
90 mm


