ELEMATIC SPIT - ITP8717101 ANCORANTE LE/B ACCIAIO ZINCATO M6X55 - 8717101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Hülse - Stahl
Befestigungsvorrichtung - Mutter
Länge - 45 mm
Gewindemaß (metrisch) - 6
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
50 ST
Produktserien
EAN
8016650872937
Artikelnummer
ITP8717101
Herstellernummer
8717101
Hersteller
ITP
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Länge:
45 mm
Gewindemaß (metrisch):
6
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Min. Bohrlochtiefe:
55 mm
Selbstbohrend:
nein


