ELEMATIC SPIT - ITP8717024 TASSELLO LEX/B ACCIAIO INOX A2 M12X90 - 8717024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Hülse - rostfreier Stahl
Befestigungsvorrichtung - sonstige
Länge - 74 mm
Gewindemaß (metrisch) - 12
Bohrlochdurchmesser - 18 mm
Packung
20 ST
EAN
8016650873125
Artikelnummer
ITP8717024
Herstellernummer
8717024
Hersteller
ITP
Werkstoff der Hülse:
rostfreier Stahl
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Länge:
74 mm
Gewindemaß (metrisch):
12
Bohrlochdurchmesser:
18 mm
Gewindeart:
metrisch
Min. Bohrlochtiefe:
90 mm
Tassello tipo LEX/B in acciaio inox a2-AISI 304 con vite T.E 8.8/A2.70. Corpo adattabile a tutti i tipi di viteria e accessori a filetto metrico da M6 a M12. M12X90.


