ELEMATIC SPIT - ITP8712063 ANCORANTE T61/OC OCCHIOLO CHIUSO 9X40 - 8712063

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Hülse - Stahl
Länge - 40 mm
Gewindemaß (metrisch) - 5
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bohrlochdurchmesser - 9 mm
Packung
100 ST
Produktserien
EAN
8016650886071
Artikelnummer
ITP8712063
Herstellernummer
8712063
Hersteller
ITP
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Länge:
40 mm
Gewindemaß (metrisch):
5
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bohrlochdurchmesser:
9 mm
Min. Bohrlochtiefe:
50 mm
Selbstbohrend:
nein
Versione con occhiolo chiuso in acciaio zincocromato.


