ELEMATIC SPIT - ITP8702262 TASSELLO EB/VA PA 6 5X25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Universaldübel
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Schraubendurchmesser - 4...4 mm
Bohrlochdurchmesser - 5 mm
Mit Schraube - ja
Packung
1 ST
Produktserien
TASSELLI ESB
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016650870858
Artikelnummer
ITP8702262
Herstellernummer
8702262
Hersteller
ITP
Ausführung:
Universaldübel
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Schraubendurchmesser:
4...4 mm
Bohrlochdurchmesser:
5 mm
Mit Schraube:
ja
Länge:
25 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Rand:
ja
Bohrlochtiefe:
35 mm
•Versione: Tassello con collarino completo di vite per truciolare a testa svasata piana impronta a croce.• Materiale: Tassello in poliammide 6. Vite in acciaio zincocromato.• Opzioni: Le viti VA sono a richiesta, disponibili separatamente. • Indicazioni:Fissaggi professionali.