ELEMATIC SPIT - ITP566532 TASSELLO T6/VA PA 6 6X30 - 566532

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Universaldübel
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Schraubendurchmesser - 4.5...4.5 mm
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Mit Schraube - ja
Packung
1 ST
EAN
8016650886699
Artikelnummer
ITP566532
Herstellernummer
566532
Hersteller
ITP
Ausführung:
Universaldübel
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Schraubendurchmesser:
4.5...4.5 mm
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Mit Schraube:
ja
Länge:
30 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Rand:
ja
Bohrlochtiefe:
40 mm
500 TASSELLI UNIVERSALI T6/VA 6X30 IN UN PRATICO CONTENITORE IN OMAGGIO LA FORBICE PROFESSIONALE CON LAMA IN ACCIAIO INOX MICRODENTATA.