ELEMATIC SPIT - ITP565389 TASSELLO T6/VA PA 6 5X25 - 565389

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Schraubendurchmesser - 4...4 mm
Bohrlochdurchmesser - 5 mm
Mit Schraube - ja
Packung
100 ST
Produktserien
TASSELLI T6
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016650882479
Artikelnummer
ITP565389
Herstellernummer
565389
Hersteller
ITP
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Schraubendurchmesser:
4...4 mm
Bohrlochdurchmesser:
5 mm
Mit Schraube:
ja
Länge:
25 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Bohrlochtiefe:
35 mm
Materiale: Poliammide 6. Vite in acciaio cementato e zincocromato.Colore: Grigio RAL 7035.Versione: Tassello completo di vite speciale a testa svasata piana impronta Pz.Indicazioni: Fissaggi professionali.


