ELEMATIC SPIT - ITP54673MV BASETTA ADESIVA A 2 VIE 19X3,6 - 54673MV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 19 mm
Breite - 19 mm
Befestigungsart - selbstklebend
Höhe - 5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 3.6 mm
Packung
100 ST
Produktserien
FASCETTE ED ACCESSORI
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016650024640
Artikelnummer
ITP54673MV
Herstellernummer
54673MV
Hersteller
ITP
Länge:
19 mm
Breite:
19 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Höhe:
5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
3.6 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
4 mm
Durchmesser Befestigungsloch:
4.1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-40...105 °C


