Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP12253048BL GUAINA ET100 BLU 4,8 SCATOLA - 12253048BL

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP12253048BL GUAINA ET100 BLU 4,8 SCATOLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 4.8 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 2.4 mm

  • Farbe - blau

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

Packung

  • 1 ST

EAN

8016650135070

Artikelnummer

ITP12253048BL

Herstellernummer

12253048BL

Hersteller

ITP

Innendurchmesser vor Schrumpf:

4.8 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

2.4 mm

Farbe:

blau

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Länge:

12 m

Wandstärke nach Schrumpf:

0.51 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

UL-Zulassung:

ja

Nenndurchmesser in Zoll:

3/16 Zoll

ET 100 è una guaina termorestringente flessibile a parete sottile in poliolefina reticolata autoestinguente, adatta per impieghi generali, elastica e robusta, con un’ottima resistenza chimica e sicurezza nell’isolamento elettrico.