ELEMATIC SPIT - ITP058785 VITE TAPCON ROD ACCIAIO 6X35 BARRA M8 E - 058785

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Hülse - Stahl
Befestigungsvorrichtung - Stiftschraube
Länge - 35 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Packung
100 ST
EAN
3439510587850
Artikelnummer
ITP058785
Herstellernummer
058785
Hersteller
ITP
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Befestigungsvorrichtung:
Stiftschraube
Länge:
35 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Min. Bohrlochtiefe:
40 mm
MODELLO TIPO SPIT TAPCON ROD 6 X 35 M8 10