Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP058742 VITE TAPCON HFL XTREM ACCIAIO 10X90/35-5 - 058742

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP058742 VITE TAPCON HFL XTREM ACCIAIO 10X90/35-5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Hülse - Stahl

  • Befestigungsvorrichtung - Stiftschraube

  • Länge - 90 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Bohrlochdurchmesser - 10 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

3439510587423

Artikelnummer

ITP058742

Herstellernummer

058742

Hersteller

ITP

Werkstoff der Hülse:

Stahl

Befestigungsvorrichtung:

Stiftschraube

Länge:

90 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Bohrlochdurchmesser:

10 mm

Schlüsselweite:

15 mm

Min. Bohrlochtiefe:

65 mm

MODELLO TIPO SPIT TAPCON XTREM HFL 10X 90 35-5