Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP050713 ANCORANTE TRIGA Z XTREM E 20-28/60 - 050713

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP050713 ANCORANTE TRIGA Z XTREM E 20-28/60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Hülse - Stahl

  • Befestigungsvorrichtung - Mutter

  • Länge - 227 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 20

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 5 ST

EAN

3439510507131

Artikelnummer

ITP050713

Herstellernummer

050713

Hersteller

ITP

Werkstoff der Hülse:

Stahl

Befestigungsvorrichtung:

Mutter

Länge:

227 mm

Gewindemaß (metrisch):

20

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Bohrlochdurchmesser:

28 mm

Gewindeart:

metrisch

Min. Bohrlochtiefe:

157 mm

MODELLO TIPO ANCORANTE SPIT TRIGA Z E 20-28 60