Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMGRP081108GE MORSETTIERA 75X110X75 - MGRP081108GE

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMGRP081108GE MORSETTIERA 75X110X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 75 mm

  • Breite - 110 mm

  • Tiefe - 75 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574090798

Artikelnummer

HOFMGRP081108GE

Herstellernummer

MGRP081108GE

Hersteller

HOF

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Höhe:

75 mm

Breite:

110 mm

Tiefe:

75 mm

Ausführung Deckel:

geschlossen

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

Deckel

Art der Tür:

ohne

Schutzart (IP):

IP67

Mit Schloss:

nein

Anzahl der Module:

0

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Anzahl der Reihen:

0

Anbaumöglichkeit:

nein

Schlagfestigkeit:

IK07

Anzahl der Leitungseinführungen:

0

Schutzklasse:

II

RAL-Nummer:

7001

Geeignet für Blitzschutz:

nein

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

0

Funktionserhalt:

ohne

Morsettiera, 75x110x75, senza MP, poliestere, IP66