Startseite

ELCOM SRL - EOWSP50-C2 SPOTLED D50 3X1W B.C.25? 330LM 350MA - SP50-C2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 3...3 W

  • Lichtstrom - 270...270 lm

  • Länge - 37 mm

  • Lampenform - sonstige

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Packung

  • 1 ST

EAN

8052278939744

Artikelnummer

EOWSP50-C2

Herstellernummer

SP50-C2

Hersteller

EOW

Lampenleistung:

3...3 W

Lichtstrom:

270...270 lm

Länge:

37 mm

Lampenform:

sonstige

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

35000 h

Durchmesser:

50 mm

Schutzart (IP):

IP20

Nennstrom:

350...350 mA

Mit Fernbedienung:

nein

SPOTLED Ø50 3x1W 270Lm 25° bianco caldo. Dimensione: 50 X 37 mm. IP: 20.