Startseite

ELCOM SRL - EOW3916-01-06 FLOOT 33W 30K 70? BI/SAT - 3916-01-06

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4800 lm

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Durchmesser - 354 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8019163163967

Artikelnummer

EOW3916-01-06

Herstellernummer

3916-01-06

Hersteller

EOW

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4800 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Durchmesser:

354 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

nein

Höhe/Tiefe:

238 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK06

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Tipologia di prodotto : Sospensioni. Tipologie di montaggio : Sospensione. Descrizione : Lampada monodirezionale con fascio 70°. Diffusore a campana in policarbonato traslucido. Rosone in alluminio pressofuso verniciato poliestere. Cavi di sospensione inacciaio da 2mt regolabili condispositivi automatici. Applicabile a binario trifase LKM con glispecifici adattatori. Colore: Bianco/Traslucido. Descrizione della lampada : LED 4800lm 33W 3000K. Flusso nominale a regime termico (lm) : 4800. Efficienza L.O.R. (%) : 88.7. Flusso effettivo (lm) : 4258. Potenza (W) : 33. Temperatura di colore (K) : 3000. Corpo : Rosone in alluminio pressofuso verniciato poliestere,Vano componenti in pressofusione di alluminio. Diffusore : Policarbonato traslucido. Distribuzione della luce : Simmetrica. Emissione : Diretta. Fascio luminoso : 70°.