ELCART DISTRIBUTION - ERT450704500 CAVETTO CONNESSIONE 1,5 MT 2XRCA - 450704500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1 - Cinch
Steckverbindertyp Anschluss 2 - 3,5 mm Klinke
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Länge - 1.5 m
Packung
10 ST
EAN
8029564597438
Artikelnummer
ERT450704500
Herstellernummer
450704500
Hersteller
ERT
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
Cinch
Steckverbindertyp Anschluss 2:
3,5 mm Klinke
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
1.5 m
Cavo audio da 1,5m con connettori a spina jack Ø 3,5mm stereo e spina RCA con finitura nichelata.