Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT421117200 CAVO SVGA 15P / 5 BNC 1,8MT - 421117200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - D-Sub

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

  • Länge - 1.8 m

  • Anzahl der Pole Anschluss 1 - 15

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564397656

Artikelnummer

ERT421117200

Herstellernummer

421117200

Hersteller

ERT

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 1:

D-Sub

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

1.8 m

Anzahl der Pole Anschluss 1:

15

Anzahl der Pole Anschluss 2:

5

CAVO CONNETTORE VGA 15 POLI - 5 SPINE BNC. Questo cavo permette la conversione da HD15 (conosciuto anche come "VGA") a 5 BNC, al fine di trasferire un segnale RGBHV su proiettori o display dotati di questa tipologia di connessioni. Cavo schermato per minimizzare le interferenze elettromagnetiche. LUNGHEZZA:1.8mt. SPINA VASCH.A.D.:15P. 5 SPINE BNC.