Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT302628000 PILA AL LITIO 3V 210MAH CR2032 - 302628000

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT302628000 PILA AL LITIO 3V 210MAH CR2032

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Nennspannung - 3 V

  • Kapazität - 210 mAh

  • IEC-Bezeichnung - CR 2032

  • Ausführung - Lithium

Packung

  • 10 ST

EAN

8029564545149

Artikelnummer

ERT302628000

Herstellernummer

302628000

Hersteller

ERT

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Nennspannung:

3 V

Kapazität:

210 mAh

IEC-Bezeichnung:

CR 2032

Ausführung:

Lithium

Höhe inkl. Pole:

3.2 mm

Durchmesser:

20 mm

Gewicht:

2.8 g

Pile al litio per alimentazione di orologi, calcolatrici, databank, radiocomandi ecc.