ELCART DISTRIBUTION - ERT302278000 PILA LITIO 6V 1500 MAH - 302278000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 6 V
Kapazität - 1500 mAh
IEC-Bezeichnung - CR-P 2
Ausführung - Lithium
Packung
6 ST
EAN
7449070954371
Artikelnummer
ERT302278000
Herstellernummer
302278000
Hersteller
ERT
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
6 V
Kapazität:
1500 mAh
IEC-Bezeichnung:
CR-P 2
Ausführung:
Lithium
Länge:
19.5 mm
Höhe inkl. Pole:
36 mm
Breite:
35 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Pila al litio 6V 1500mAh, applicata sulle memorie dei calcolatori, macchine fotografiche, calcolatrici e numerosi altri utilizzi nel campo dell'elettronica.



