Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT302266000 PILA LITIO 3V 1500 MAH - 302266000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 3 V

  • Kapazität - 1500 mAh

  • IEC-Bezeichnung - CR 123 A

  • Ausführung - Lithium

Packung

  • 10 ST

EAN

8029564468790

Artikelnummer

ERT302266000

Herstellernummer

302266000

Hersteller

ERT

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

3 V

Kapazität:

1500 mAh

IEC-Bezeichnung:

CR 123 A

Ausführung:

Lithium

Höhe inkl. Pole:

34.5 mm

Durchmesser:

16.9 mm

Pila al litio Duracell applicata sulle memorie dei calcolatori, macchine foto-grafiche, calcolatrici, orologi e numerosi altri utilizzi nel campo dell'elettronica. Modello: CR123