Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT302262000 PILA LITIO 3V 900 MAH - 302262000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 3 V

  • Kapazität - 900 mAh

  • IEC-Bezeichnung - CR 2

  • Ausführung - Lithium

Packung

  • 10 ST

EAN

7449073008118

Artikelnummer

ERT302262000

Herstellernummer

302262000

Hersteller

ERT

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

3 V

Kapazität:

900 mAh

IEC-Bezeichnung:

CR 2

Ausführung:

Lithium

Höhe inkl. Pole:

26.5 mm

Durchmesser:

15.2 mm

Pila al litio 3V 900mAh per fotocamere con sistema APS (Advanced Photo System)