Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT300039200 NI-CD TORCIA 1/2 2500MAH SEN TERM - 300039200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 1.2 V

  • Kapazität - 2500 mAh

  • Sonstige Bezeichnung - D

  • Ausführung - Nickel-Cadmium

  • Höhe inkl. Pole - 61.5 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

7449073120926

Artikelnummer

ERT300039200

Herstellernummer

300039200

Hersteller

ERT

Nennspannung:

1.2 V

Kapazität:

2500 mAh

Sonstige Bezeichnung:

D

Ausführung:

Nickel-Cadmium

Höhe inkl. Pole:

61.5 mm

Durchmesser:

34.2 mm

Akkupack:

nein

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Geeignet für Schnellladung:

ja

Batterie ricaricabili NI-CD tipo 1/2 D, per lampade d'emergenza, apparecchiature portatili ed impieghi vari.