ELCART DISTRIBUTION - ERT281956000 LAMPADA EMERG. RIC. 40LED TT-1660 - 281956000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stableuchte
Aufladbar - ja
Batterieart - Akku fest eingebaut
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8029564399551
Artikelnummer
ERT281956000
Herstellernummer
281956000
Hersteller
ERT
Ausführung:
Stableuchte
Aufladbar:
ja
Batterieart:
Akku fest eingebaut
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
rot
Länge:
290 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Leuchtmittel:
ja
Dotata di circuito elettronico di accensione automatica in mancanza di tensione di rete e circuito di protezione della batteria (sovraccarica e discarica) e led che indica lo stato di carica. Questa lanterna ha un’ autonomia di oltre 10 ore grazie alla batteria ricaricabile interna da 4V 5,5Ah. Grazie al pannello dotato di ben 40 led a 2500MCD questa lampada ha una grande autonomia! 2 livelli di luminosità LED selezionabili. Cavo alimentazione a scomparsa. • COLORE: rosso • Dimensioni: 290x100x133mm