Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT281890400 LAMP.PORTATILE A TORCIA 2XD - 281890400

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT281890400 LAMP.PORTATILE A TORCIA 2XD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stableuchte

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Gehäusefarbe - Silber

  • Länge - 200 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564343813

Artikelnummer

ERT281890400

Herstellernummer

281890400

Hersteller

ERT

Ausführung:

Stableuchte

Leuchtmittel:

Glühlampe

Gehäusefarbe:

Silber

Länge:

200 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Leuchtmittel:

ja

Lampada portatile a torcia, con interruttore antiurto e lampadina alta luminosità. • Materiale: abs • Dimensioni: 200xØ65 mm • Alimentazione: 3 V 2 pile torcia "D"