Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT280160000 PRESA MUL.6 POSTI C/CAVO +7 INTER - 280160000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Ein-/Ausschalter - ja

  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 0

  • Überspannungsschutz - nein

  • Gehäuseform - rechteckig

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564498728

Artikelnummer

ERT280160000

Herstellernummer

280160000

Hersteller

ERT

Mit Ein-/Ausschalter:

ja

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

0

Überspannungsschutz:

nein

Gehäuseform:

rechteckig

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

FI-Schalter:

nein

Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):

0

Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):

0

Nennstrom:

16 A

Länge der Zuleitung:

1.5 m

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:

0

Verdrehter Zentraleinsatz:

ja

Winkel verdrehter Zentraleinsatz:

45°

Max. Anschlussleistung:

2500 W

Direkt steckbar (ohne Leitung):

nein

Presa multipla a 6 posti con interruttore. Dotata di interruttore generale luminoso e interruttore indipendente per ogni presa. Con doppio sistema di ancoraggio (vite o fascetta). Ideale per impianti Hi-Fi, TV e PC. Prese orientate per ottimizzarne l'utilizzo con sistema esclusivo di protezione per i bambini. Prese con alveoli di sicurezza schermati.