ELCART DISTRIBUTION - ERT280155600 PRESA MUL.6 POSTI C/CAVO E INTERR - 280155600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Ein-/Ausschalter - ja
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 0
Überspannungsschutz - nein
Gehäuseform - rechteckig
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8029564277309
Artikelnummer
ERT280155600
Herstellernummer
280155600
Hersteller
ERT
Mit Ein-/Ausschalter:
ja
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Überspannungsschutz:
nein
Gehäuseform:
rechteckig
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
FI-Schalter:
nein
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):
0
Nennstrom:
16 A
Länge der Zuleitung:
1.5 m
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:
0
Verdrehter Zentraleinsatz:
ja
Max. Anschlussleistung:
2500 W
Direkt steckbar (ohne Leitung):
nein



