Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT190416500 LED CIL. D.3MM SUPERLUMIN. ROSSO - 190416500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - rot

  • Nennspannung - 2.6 V

  • Durchmesser - 2.94 mm

  • Länge - 31.72 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

7449070395433

Artikelnummer

ERT190416500

Herstellernummer

190416500

Hersteller

ERT

Farbe:

rot

Nennspannung:

2.6 V

Durchmesser:

2.94 mm

Länge:

31.72 mm

LED Superluminosi trasparenti Ø 3 mm 7000 MCD 2,05 V ÷ 2,6 V Rosso.