ELCART DISTRIBUTION - ERT132503200 ALIMENT. SWITCHING 100W 24V 1 OUT - 132503200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 8.5 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 88...264 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 125...373 V
Packung
1 ST
EAN
8029564360858
Artikelnummer
ERT132503200
Herstellernummer
132503200
Hersteller
ERT
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
8.5 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
88...264 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
125...373 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
100 W
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
nein
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
88...264 V
Breite:
97 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Direktmontage möglich:
ja
Tiefe:
159 mm
Höhe:
38 mm
Wandmontage möglich:
ja