ELCART DISTRIBUTION - ERT130025400 ALIMENT.SWITCH.USC.5-15VCC 3000MA - 130025400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 100...240 V
Ausgangsspannung - 5...15 V
Ausgangsstrom - 3000 mA
Art der Ausgangsspannung - DC
Anschlussart - Stecker
Packung
1 ST
EAN
8029564369684
Artikelnummer
ERT130025400
Herstellernummer
130025400
Hersteller
ERT
Eingangsspannung:
100...240 V
Ausgangsspannung:
5...15 V
Ausgangsstrom:
3000 mA
Art der Ausgangsspannung:
DC
Anschlussart:
Stecker
Montageart:
Steckdose
Alimentatore multitensione 45W. Si presta ad alimentare svariati dispositivi. Dotato di alto grado di protezione e alta efficienza. • Corredato di: -Sp.alim. 2,5mm; -Pr. alim. 0,75x2,35 mm; -Pr. alim. 1,35x3,5 mm; -Pr. alim. 1,7x4,0 mm; -Pr. alim. 1,75x4,75 mm; -Pr. alim. 2,1x5,5 mm; -Pr. alim. 2,5x5,5 mm; -Pr. alim. 3,0x6,3 mm; -Pr. alim. 3,0x6,3 mm • INGRESSO: 100 ÷ 240 VCA • USCITE: 5/ 6/ 7,5/ 9/ 12/ 13,5 / 15 VCC /3000mA • DIMENS.: 110x50x30mm • PESO: 345gr


