ELCART DISTRIBUTION - ERT130021200 CONVERTITORE 220/110 VAC 45W - 130021200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 220...220 V
Ausgangsspannung - 110...110 V
Art der Ausgangsspannung - AC
Anschlussart - Stecker
Montageart - Steckdose
Packung
1 ST
EAN
8029564233909
Artikelnummer
ERT130021200
Herstellernummer
130021200
Hersteller
ERT
Eingangsspannung:
220...220 V
Ausgangsspannung:
110...110 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Anschlussart:
Stecker
Montageart:
Steckdose
Convertitore 220/110 VAC. Ideale per adattare gli apparecchi alimentati a 110 VCA dove il voltaggio erogato è 220 VCA. Dotato di presa rete 3P passo Americano e spina 2P passo italiano. • INGRESSO: 220 VCA • USCITA: 110 VCA • POT. MAX: 45 W • DIMENS.: 88x62x88mm • PESO: 480gr.


