ELCART DISTRIBUTION - ERT130013500 ALIM. SWITCH. 24 VCC 500MA ERP - 130013500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 100...240 V
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsstrom - 500 mA
Art der Ausgangsspannung - DC
Anschlussart - Stecker
Packung
1 ST
EAN
8029564387145
Artikelnummer
ERT130013500
Herstellernummer
130013500
Hersteller
ERT
Eingangsspannung:
100...240 V
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsstrom:
500 mA
Art der Ausgangsspannung:
DC
Anschlussart:
Stecker
Montageart:
Steckdose
Alimentatore 24 VCC/500mA. Particolarmente compatto e leggero grazie alle innovative tecniche di costruzione utilizzate. Si presta ad alimentare svariati dispositivi. Dotato di un alto grado di protezione e livello efficienza 4 ovvero bassissimo assorbimento a vuoto che si tramuta in risparmio energetico. LED di segnalazione e corredato di presa 2,1x5,5mm. • INGRESSO: 100 ÷ 240 VCA • USCITA: 24 VCC • DIMENS.: 76x43x73mm • PESO: 120gr.