Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT072089100 0832UDLF PUNTA ERSA 0.4MM - 072089100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spitzendurchmesser/Spitzenbreite - 0.4 mm

  • Form - bleistiftspitz

  • Ausführung - gerade

  • Gesamtlänge - 55 mm

  • Außendurchmesser Schaft - 8.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564284536

Artikelnummer

ERT072089100

Herstellernummer

072089100

Hersteller

ERT

Spitzendurchmesser/Spitzenbreite:

0.4 mm

Form:

bleistiftspitz

Ausführung:

gerade

Gesamtlänge:

55 mm

Außendurchmesser Schaft:

8.5 mm

Innendurchmesser Schaft:

6.6 mm

PUNTE ERSA