Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT070847700 NASTRO VINYL 19MM GIALLO - 070847700

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT070847700 NASTRO VINYL 19MM GIALLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandfarbe - gelb

  • Breite des Bandes - 19 mm

  • Bandlänge - 5.5 m

  • UV-beständig - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

7449071541495

Artikelnummer

ERT070847700

Herstellernummer

070847700

Hersteller

ERT

Schriftfarbe:

schwarz

Bandfarbe:

gelb

Breite des Bandes:

19 mm

Bandlänge:

5.5 m

UV-beständig:

ja

Nastro in vinile per etichettatrici DYMO con adesivo molto forte.Da applicare su superfici lisce e pulite come plastica, legno o vetro. Per cavi elettrici.Resistente a solventi , raggi UV e sgrassatori.