Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT070819400 NASTRO DYMO 12X5,5MT POLIEST. N/B - 070819400

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT070819400 NASTRO DYMO 12X5,5MT POLIEST. N/B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandfarbe - weiß

  • Breite des Bandes - 12 mm

  • Bandlänge - 5.5 m

  • Hitzebeständig - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

7449074574421

Artikelnummer

ERT070819400

Herstellernummer

070819400

Hersteller

ERT

Schriftfarbe:

schwarz

Bandfarbe:

weiß

Breite des Bandes:

12 mm

Bandlänge:

5.5 m

Hitzebeständig:

ja

Nastro adesivo speciale in poliestere di alta qualità per etichettatrici elettroniche. Ha lo stesso aspetto dei nastri standard ma offre un’adesione potente e permanente che ne assicura la resistenza nel tempo. Per utilizzi professionali, è applicabile su carta, plastica, metallo, legno, vetro e qualsiasi superficie irregolare. Resistente ad acqua, olio, grassi e solventi. • TEMP.LAVORO: -30°÷150°C • Adatti per etichett. Dymo