ELCART DISTRIBUTION - ERT070803000 ETICHETTATRICE RILIEVO DYMO M1011 - 070803000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - manuell
Eingabemethode - Drehrad
Druckverfahren - Prägung
Geeignet für Metallband - ja
Packung
1 ST
EAN
8029564302568
Artikelnummer
ERT070803000
Herstellernummer
070803000
Hersteller
ERT
Ausführung:
manuell
Eingabemethode:
Drehrad
Druckverfahren:
Prägung
Geeignet für Metallband:
ja
Etichettatrice manuale professionale a rilievo DYMO. In comoda valigetta che include 1 nastro in acciaio, 1 nastro in alluminio e 1 disco a rilievo per la stampa speculare. Professionale, leggera ma particolarmente robusta, con l’esclusivo dispositivo ditaglio e foratura, è in grado di utilizzare nastri in acciaio inossidabile, alluminio o vinilici da 12mm di altezza, predisponendoli per il fissaggio con viti o chiodi.


