ELCART DISTRIBUTION - ERT070067600 SALDATORE A STILO REGOLABILE 50W - 070067600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistung - 50 W
Max. Lötspitzentemperatur - 450 °C
Lötspitzenform - bleistiftspitz
Spannung - 230 V
Lötspitze auswechselbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8029564459491
Artikelnummer
ERT070067600
Herstellernummer
070067600
Hersteller
ERT
Nennleistung:
50 W
Max. Lötspitzentemperatur:
450 °C
Lötspitzenform:
bleistiftspitz
Spannung:
230 V
Lötspitze auswechselbar:
ja
Saldatore a stilo controllato elettronicamente in temperatura, con possibilità di regolazione della temperatura da 200°C a 450°C. Fornito con punta conica. Per saldature generiche in campo elettronico. •ALIMENT.: 230 VCA •POTENZA MAX.: 50 W •LUNGH. CAVO:1,5mt.


