EATON - EAOXSTHSBP051NHV1 XST-HYBRID BATTERIA 5,12 KWH - XSTHSBP051NHV1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lithium-Eisenphosphat (LFP)
Kapazität - 5120 Wh
Typ - stationär
Nennspannung - 51.2 V
Steckverbinder - Kabel und Stecker
Packung
1 ST
EAN
3553340101281
Artikelnummer
EAOXSTHSBP051NHV1
Herstellernummer
XSTHSBP051NHV1
Hersteller
EAO
Ausführung:
Lithium-Eisenphosphat (LFP)
Kapazität:
5120 Wh
Typ:
stationär
Nennspannung:
51.2 V
Steckverbinder:
Kabel und Stecker
Anwendung:
sonstige
Frontanschluss:
nein
Länge:
240 mm
Breite:
540 mm
Höhe inkl. Pole:
490 mm
Kommunikationsbus:
CAN (Controller Area Network)
Gewicht:
58 kg
Umgebungstemperatur:
-10...50 °C
Ladetemperatur:
-10...50 °C
Entladetemperatur:
-10...50 °C
Zykluslebenszeit bei 80% Entladungsgrad (DOD):
90
Max. Entladungsstrom:
80 A
Parallel-Betrieb möglich:
nein
Serieller Betrieb möglich:
nein
Batteriemanagementsystem (BMS) integriert:
ja
Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):
nein
Integrierte Vorsicherung:
nein


