Startseite

EATON - EAOXSTHS1P050P080V1 XST-HYBRID INVERTER 1PH 5KW PV 8KWP - XSTHS1P050P080V1

KopierenKopieren
EATON - EAOXSTHS1P050P080V1 XST-HYBRID INVERTER 1PH 5KW PV 8KWP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsnennleistung AC - 5000 W

  • Max. Eingangsleistung DC - 8000 W

  • Einspeisephasen - 1-phasig

  • Bemessungsspannung MPP - 80...560 V

  • Notstromfähig - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3553340101267

Artikelnummer

EAOXSTHS1P050P080V1

Herstellernummer

XSTHS1P050P080V1

Hersteller

EAO

Ausgangsnennleistung AC:

5000 W

Max. Eingangsleistung DC:

8000 W

Einspeisephasen:

1-phasig

Bemessungsspannung MPP:

80...560 V

Notstromfähig:

ja

Max. Eingangsspannung DC:

580 V

Max. Eingangsstrom bei DC:

20 A

Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:

2

Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker:

15 A

Max. Eingangsstrom DC pro Stringeingang:

15 A

Max. Wirkungsgrad:

97 %

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Europäischer Wirkungsgrad:

97 %

Mit Datenlogger:

ja

CEC-Wirkungsgrad (US-Produkte):

97 %

Mit Trafo:

ja

Integrierter DC-Schalter:

ja

Display:

Standard

Ethernet:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Drahtlos:

nein

Max. Kurzschlussstrom pro MPPT:

18 A

Batterie eingebaut:

nein

Nutzbare Batteriekapazität:

5.12 kWh

Geeignet für Außenmontage:

ja

Stringanschlüsse pro MPPT-Eingang:

1

DC-Anschluss:

Steckverbinder

AC-Anschluss:

sonstige

Gewicht:

32 kg

Breite:

540 mm

Höhe:

640 mm

Tiefe:

240 mm

Leistungsaufnahme:

50 W

Inverter ibrido 5 KW 120?580 Vdc/230 Vac- 50/60 Hz English RoHS (bianco opaco esterno, con interruttore di distribuzione d?energia, BMS )(con CT/WIFI, versione 15 A)