Startseite

EATON - EAOST-MTS-S1-32B CENTR MULTISCAN++ MOD BASE FINO A 40 RIV - ST-MTS-S1-32B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Meldegruppen - 32

  • Funkanbindung - nein

  • Montageart - Aufbau

  • Notstromversorgung integriert - nein

  • Busfähig - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076281549

Artikelnummer

EAOST-MTS-S1-32B

Herstellernummer

ST-MTS-S1-32B

Hersteller

EAO

Anzahl der Meldegruppen:

32

Funkanbindung:

nein

Montageart:

Aufbau

Notstromversorgung integriert:

nein

Busfähig:

nein

Schnittstelle extern:

nein

Höhe:

426 mm

Breite:

148 mm

Adressierbar:

nein

Tiefe:

470 mm

Mit Netzteil:

nein

Integriertes Wählgerät:

nein

Centrale antincendio, marca EATON INDUSTRIES (ITALY) SRL, modello EAOST-MTS-S1-32B - CENTR MULTISCAN MOD BASE FINO A 40 RIV