EATON - EAOICS-R16A024B200 CR2020024A CONTATT.20A 2NA 24V AC - ICS-R16A024B200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 16 A
Versorgungsspannung - 240...240 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
9010238030121
Artikelnummer
EAOICS-R16A024B200
Herstellernummer
ICS-R16A024B200
Hersteller
EAO
Bemessungsstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
240...240 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Funktion:
mechanisch
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Max. Glühlampenlast:
720 W
Steuerspannung 1:
21...26 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Max. Leuchtstofflampenlast:
303 VA
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...60 Hz
Steuerspannung 2:
0...0 V
Steuerspannungsart 2:
AC
Frequenz der Steuerspannung 2:
0...0 Hz
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
541 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
271 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
5 A