Startseite

EATON - EAOEFXN632 CPT341 RIVELATORE OTTICO/TERM. CONVENZIO - EFXN632

KopierenKopieren
EATON - EAOEFXN632 CPT341 RIVELATORE OTTICO/TERM. CONVENZIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - Kombination

  • Vernetzbar über Kabel - ja

  • Montageart - Aufbau

  • Primärstromversorgung - Batterie/Akku

  • Ansprechtemperatur - 60 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

5018986812512

Artikelnummer

EAOEFXN632

Herstellernummer

EFXN632

Hersteller

EAO

Wirkprinzip:

Kombination

Vernetzbar über Kabel:

ja

Montageart:

Aufbau

Primärstromversorgung:

Batterie/Akku

Ansprechtemperatur:

60 °C

Farbe:

weiß

Mitgelieferte Backup-Batterie:

ohne

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Breite:

100 mm

Länge:

100 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Schutzart (IP):

IP40

Höhe/Tiefe:

44 mm

Il rivelatore ottico/termico convenzionale CPT341 risponde rapidamente ad incendi a combustione rapida e pulitamantenendo il vantaggio dei sensori ottici nel caso di incendi dormienti. L’inserimento della rivelazione termica di questo sensore consente una soglia di allarme più elevata che fornisce una maggiore selezione dei falsi allarmi. Il sensore attiva inoltre un allarme quando la temperatura supera i 60ºC. Caratteristiche : • Autoindirizzamento • Modulo isolatore incorporato • Soglie di intervento programmabili • Ampia gamma di sensori • LED con visibilità a 360° • Compensazione della deriva • Camera ottica removibile • Design innovativo.