Startseite

EATON - EAOEFXN524 CMT360 RIVELATORE TERMICO CONVENZ. 77?C - EFXN524

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - thermomaximal

  • Vernetzbar über Kabel - ja

  • Montageart - Aufbau

  • Primärstromversorgung - Batterie/Akku

  • Ansprechtemperatur - 77 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

5018986962521

Artikelnummer

EAOEFXN524

Herstellernummer

EFXN524

Hersteller

EAO

Wirkprinzip:

thermomaximal

Vernetzbar über Kabel:

ja

Montageart:

Aufbau

Primärstromversorgung:

Batterie/Akku

Ansprechtemperatur:

77 °C

Farbe:

weiß

Mitgelieferte Backup-Batterie:

ohne

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Breite:

100 mm

Länge:

100 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Schutzart (IP):

IP40

Höhe/Tiefe:

44 mm

Rilevatore antincendio, marca EATON INDUSTRIES (ITALY) SRL, modello EAOEFXN524 - CMT360 RIVELATORE TERMICO CONVENZ. 77 C