EATON - EAOCF3000PRGIT PANNELLO SINOTTICO PASSIVO PER LOOP - CF3000PRGIT
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Meldegruppen - 0
Funkanbindung - nein
Montageart - Aufbau
Notstromversorgung integriert - ja
Busfähig - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
5018986962347
Artikelnummer
EAOCF3000PRGIT
Herstellernummer
CF3000PRGIT
Hersteller
EAO
Anzahl der Meldegruppen:
0
Funkanbindung:
nein
Montageart:
Aufbau
Notstromversorgung integriert:
ja
Busfähig:
ja
Schnittstelle extern:
nein
Höhe:
332 mm
Breite:
270 mm
Adressierbar:
ja
Tiefe:
92 mm
Mit Netzteil:
nein
Integriertes Wählgerät:
nein
Betriebsspannung:
24 V


