Startseite

EATON - EAOCCP-1-DCM CCP-1-DCM COMP CIRC PROTEC 1POLE 10X38MM - CCP-1-DCM

KopierenKopieren
EATON - EAOCCP-1-DCM CCP-1-DCM COMP CIRC PROTEC 1POLE 10X38MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 30 A

  • Polzahl - 1

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - sonstige

  • Ausführung als Hauptschalter - nein

  • Ausführung des Betätigungselements - Kipphebel

Packung

  • 12 ST

EAN

0051712158138

Artikelnummer

EAOCCP-1-DCM

Herstellernummer

CCP-1-DCM

Hersteller

EAO

Bemessungsdauerstrom Iu:

30 A

Polzahl:

1

Geeignet für Sicherungseinsätze:

sonstige

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

12 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

10 kA

Position des Betätigungselements:

vorne

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

10 kA

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Controllo, Sezionatore protetto, Bassa tensione, 30 A, DC 80 V, UL midget, IEC 10 x 38, DC23A, 1P, UL, IEC, cartucce fusibile LPJ-SP, PJ-SPI, JKS, DFJ, UL 508, IP20, potere di apertura 10 kA