Startseite

EATON - EAOCBG370WP CBG370/WP PULS IND EST(EX-4950012FUL-043 - CBG370WP

KopierenKopieren
EATON - EAOCBG370WP CBG370/WP PULS IND EST(EX-4950012FUL-043

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Meldeart - Feuerwehralarm (rot)

  • Funksystem - nein

  • Mit Glasscheibe - ja

  • Farbe - rot

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

5018986471436

Artikelnummer

EAOCBG370WP

Herstellernummer

CBG370WP

Hersteller

EAO

Meldeart:

Feuerwehralarm (rot)

Funksystem:

nein

Mit Glasscheibe:

ja

Farbe:

rot

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

57 mm

Breite:

87 mm

Tiefe:

87 mm

Mit Papierabdeckung:

nein

Polzahl:

1

Schutzart (IP):

IP65

Pulsante d'allarme autoindirizzato. IP65 da esterno• Modulo isolatore incorporato• Indirizzo singolo• Rapido inserimento a scatto del coperchio• LED di stato ad alta visibilità• Ampia gamma di accessori• Terminali a morsetti