Startseite

EATON - EAO9E2000I EATON 9E 2000I

KopierenKopieren
EATON - EAO9E2000I EATON 9E 2000I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 1600 W

  • Ausgangsscheinleistung - 2000 VA

  • USV-Technologie - Online

  • Überbrückungszeit Volllast - 16 min

  • Eingangsanschluss - C14

Packung

  • 1 ST

EAN

0786689166571

Artikelnummer

EAO9E2000I

Herstellernummer

9E2000I

Hersteller

EAO

Ausgangswirkleistung:

1600 W

Ausgangsscheinleistung:

2000 VA

USV-Technologie:

Online

Überbrückungszeit Volllast:

16 min

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

6

USB-Schnittstelle:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Eingangsspannung:

100...300 V

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Ausgangsspannung:

220...240 V

Netzwerkmanagementfähig:

nein

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

440 mm

Tiefe:

450 mm

Höhe:

86.5 mm

Anzahl der Primärphasen:

1

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Gewicht:

15.8 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Modular:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

3 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.8

Primärfrequenz:

40...70 Hz

Gesamteffizienz:

91 %

Effizienz im Eco-Modus:

97.5 %

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Eaton 9E - CaratteristicheTopologia online a doppia conversioneInterfaccia utente intuitiva con un pannello LCD che fornisce, su un singolo schermo, informazioni chiare sullo stato dell'UPSUPS affidabile a un prezzo interessanteFornisce più potenza reale (watt) per proteggere più apparecchiature con un fattore di potenza di 0,8Il bypass interno e il bypass di manutenzione sono disponibili come standard per la continuità del servizioIngresso combinato (3: 1 e 1: 1) su 10kVA, 15kVA, 20 kVALunga autonomia con un massimo di 4 armadi EBM opzionaliDurata extra lunga disponibile con modelli XL da 3kVA, 10kVA e 20kVAModelli XL con compressore interno per un'autonomia extra-lungaComunicazione tramite USB, seriale RS232 o in rete con una schedadi comunicazione opzionale (scheda di rete, ModBus / Jbus o contatti / schede seriali)Compatibile con ambienti virtuali (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat)Conformità CE certificata da laboratorio esterno (rapporto CB del TUV)