EATON - EAO744-A3036-00P DX-CBL-PC-3M0 CAVO USB PC-INVERTER 3,0MT - 744-A3036-00P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabel
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081785100
Artikelnummer
EAO744-A3036-00P
Herstellernummer
744-A3036-00P
Hersteller
EAO
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kabel
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Convertitore d'interfaccia, Rilevatore tipo: DE1, DC1, DA1, Sotto gamma: Convertitore d'interfaccia, Funzione di base: per il collegamento diretto dei convertitori di frequenza a un PC con software drivesConnect, Descrizione: Codificatore d'interfaccia USB/RS485 con cavo di collegamento, RJ45, a 8 poli, con separazione galvanica, Lunghezza: 3 m, utilizzo con: DE1, DE11, DC1, DA1


